Zásuvkové vložky
Zásuvková vložka s plastovými boxmi
PRISL.ZASUVKOVA VLOZKA-PRAZD.-SBX38
Obj. č. 096380 766
EAN 4050382702715
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prehľadné a usporiadané uloženie malých dielov
- Zásuvková vložka vyrobená z hliníka
- Plastové boxy vyrobené z polystyrénu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Typové označenie | SBX38 |
Šírka | 470 mm |
Výška | 75 mm |
Hĺbka | 330 mm |
Vhodnosť pre zásuvku | 556x90x380 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,900 kg |
Materiál | Hliník |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!