Zásuvkový diel, 10 priehradiek Policový systém ORSY® 1
Systémový regál ORSY, zásuvkový komponent, 10x
DIEL S 10 ZASUVKAMI - MODRY
Obj. č. 09616210
EAN 4047376162983
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uzamykateľný komponent
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na príslušenstvo, malé diely, nástroje a strojové vybavenie
Farba | Ultramarínová modrá RAL 5002 |
Šírka | 536 mm |
Hĺbka | 340 mm |
Výška | 1165 mm |
Počet zásuviek | 10 KS |
Šírka (vnútorný rozmer zásuvky) | 465 mm |
Hĺbka (vnútorný rozmer zásuvky) | 335 mm |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Materiál | Oceľ |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 36700,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!