Zásuvkový komponent 10x
ORSY STOJKA 10-ZASUVIEK ZELENA
Obj. č. 0961210
EAN 4046778738048
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Farba | Rezedová zelená RAL 6011 |
Šírka | 536 mm |
Hĺbka | 340 mm |
Výška | 1165 mm |
Počet zásuviek | 10 KS |
Šírka (vnútorný rozmer zásuvky) | 465 mm |
Hĺbka (vnútorný rozmer zásuvky) | 335 mm |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Materiál | Oceľ |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 36700,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!