Zásuvkový kontakt 1,5
Zásuvkový kontakt 1,5
KON. NAS-(SN)-D1,5-BO3,40MM-(1,0-2,5SMM)
Obj. č. 0558185006
EAN 4046778256573
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | Utesnený |
Prierez drôtu min./max. | 1-2,5 mm² |
Priemer izolácie min./max. | 2,2-3,0 mm |
Priemer kolíka | 1,5 mm |
Priemer izolácie | 3,40 mm |
Počet zaisťovacích streliek | 3 KS |
Materiál | Meď-nikel-silikón |
Povrch | Pocínované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!