Zásuvkový kontakt 2,5
Zásuvkový kontakt 2,5
KON. NAS-(SN)-D2,5-BO3,40MM-(0,5-1,0SMM)
Obj. č.
0558186006
EAN 4046778256733
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Neizolované
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | Utesnený |
Prierez drôtu min./max. | 0,5-1 mm² |
Priemer izolácie min./max. | 1,2-2,0 mm |
Priemer kolíka | 2,5 mm |
Priemer izolácie | 3,40 mm |
Počet zaisťovacích streliek | 4 KS |
Materiál | Meď-nikel-kremík |
Povrch | Pocínovaný |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!