Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvkový kontakt MKR PLUS 1,5

Zásuvkový kontakt MKR PLUS 1,5
KONEKTOR ZASUVNY POZINKOVANY

Obj. č. 0558194003

EAN 4046778096650

Cena za zvolené balenie
Zásuvkový kontakt MKR PLUS 1,5

Obj. č. 0558194003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Verzia

Utesnený

Prierez drôtu min./max.

1,5-2,5 mm²

Priemer izolácie min./max.

2,1-3,1 mm

Priemer kolíka

1,50 mm

Priemer izolácie

3,40 mm

Počet zaisťovacích streliek

4 KS

Materiál

Bronz

Povrch

Pocínované

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte pre vymeniteľné hlavy

KLIESTE LISOVACIE S VYMENNOU HLAVOU

Kompaktná konštrukcia
x 1 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ORANZOVA (1,2-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE HNEDA (1,9-3,0MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE BIELA (1,4-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ORANZOVA (2,2-3,0MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ZLTA (1,7-2,4MM)-D3,4MM

Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE CERVENA (2,5-3,3MM)-D3,4MM

x 100 ks
Nástroj na demontáž pre spojky s viacerými blokovacími výstupkami

VYPICHOVAK VIACZAPADKOVY MKR/MKS