Zásuvkový kontakt Micro Quadlok System (MQS) 0,63
Zásuvkový kontakt Micro Quadlok System (MQS) 0,63
KONEKTOR-(AU)-D0,63-(0,25-0,5QMM)
Obj. č.
0558190234
EAN 4050642720268
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Neizolovaný
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | Neutesnený |
Prierez drôtu min./max. | 0,25-0,5 mm² |
Priemer kolíka | 0,63 mm |
Počet zaisťovacích streliek | 1 KS |
Materiál | Meď-nikel-kremík |
Povrch | Pozlátený |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!