Zásuvkový kontakt Micro Quadlok System (MQS) 0,63
Zásuvkový kontakt Micro Quadlok System (MQS) 0,63
KONEKTOR ZDIERKOVY POZINKOVANY
Obj. č.
055819022
EAN 4047376598836
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Neizolovaný
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | Utesnený |
Prierez drôtu min./max. | 0,5-0,75 mm² |
Priemer kolíka | 0,63 mm |
Priemer izolácie | 2,6 mm |
Počet zaisťovacích streliek | 1 KS |
Materiál | Meď-nikel-kremík |
Povrch | Pocínovaný |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!