Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvkový kontakt Micro Quadlok System (MQS) 0,63 Neizolované

Zásuvkový kontakt Micro Quadlok System (MQS) 0,63
KONEKTOR-(AU)-D0,63-BO2,60-(0,25-0,5QMM)

Obj. č. 0558190224

EAN 4050642720312

Cena za zvolené balenie
Zásuvkový kontakt Micro Quadlok System (MQS) 0,63 Neizolované

Obj. č. 0558190224

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Verzia

Utesnený

Prierez drôtu min./max.

0,25-0,5 mm²

Priemer kolíka

0,63 mm

Priemer izolácie

2,6 mm

Počet zaisťovacích streliek

1 KS

Materiál

Meď-nikel-silikón

Povrch

Pozlátené

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE SEDA (1,2-2,1MM)-D2,6MM

x 100 ks
Extrakčné náradie

VYPICHOVAK 1-ZAPADKOVY MICRO

Pre konektory a puzdrá so zaisťovacím výstupkom
x 1 ks
Lisovacie kliešte pre vymeniteľné hlavy

KLIESTE LISOVACIE S VYMENNOU HLAVOU

Kompaktná konštrukcia
x 1 ks
Nožová hlava, malá Pre Lisovacie kliešte

NÁSTROJ NA LIS. KLIEŠTE 0,08-075SMM