Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvkový kontakt VKR PLUS 2.5

Zásuvkový kontakt VKR PLUS 2.5
KONEKTOR VKR ZASUV BO4,25MM-(1,5-2,5QMM)

Obj. č. 0558195002

EAN 4046778096759

Cena za zvolené balenie
Zásuvkový kontakt VKR PLUS 2.5

Obj. č. 0558195002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Verzia

Utesnený

Prierez drôtu min./max.

1,5-2,5 mm²

Priemer izolácie min./max.

2,0-2,9 mm

Priemer kolíka

2,50 mm

Priemer izolácie

4,25 mm

Počet zaisťovacích streliek

4 KS

Materiál

Bronz

Povrch

Pocínované

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte pre vymeniteľné hlavy

KLIESTE LISOVACIE S VYMENNOU HLAVOU

Kompaktná konštrukcia
x 1 ks
Nástroj na demontáž pre spojky s viacerými blokovacími výstupkami

VYPICHOVAK VIACZAPADKOVY VKR