Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvná kotva Pre káblové pásky

Zásuvná kotva pre káblové pásky
PRICHYTKA-PLAST-W8,5MM

Obj. č. 0971100985

EAN 4056807893068

Cena za zvolené balenie
Zásuvná kotva Pre káblové pásky

Obj. č. 0971100985

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vyvŕtajte, zasuňte, hotovo
  • Rýchla a jednoduchá montáž šetrí čas a peniaze

  • Vhodná pre betón, plné vápennopieskové tehly, ľahký betón, plné pálené tehly a prírodný kameň

  • Vysoké hodnoty vyťahovania (až do 40 kg)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na kladenie káblov, káblových zväzkov a elektroinštalačných rúrok v kombinácii s káblovými páskami.

Vhodnosť pre káblové viazacie pásky

max. 8,5 mm

Priemer otvoru

6 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-25 do 40 °C

Materiál

PP – polypropylén

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Výška hlavy

5,5 mm

Šírka hlavy

12,5 mm

Dĺžka

27 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie