Zásuvná/skrutkovacia spojka ABC, rovná
Zásuvná/skrutkovacia spojka ABC, rovná
ABC ZASTRC./SKRUT.KONEKTOR D12MM-M16X1,5
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![]() | |
Vonkajší priemer rúry (T) | 12 mm |
Hrúbka steny rúry (T) | 1.5 mm |
Prípojný závit (D/D1) | M16x1,5mm |
Dĺžka (L) | 30 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Veľkosť kľúča | 22 mm |
Hárky údajov (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!