Zásuvná/skrutkovacia spojka ABC, rovná
Zásuvná/skrutkovacia spojka ABC, rovná
ABC ZASTRC./SKRUT.KONEKTOR D12MM-M22X1,5
Obj. č.
0885600047
EAN 4053479682327
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
"New Line"
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer rúry (T) | 12 mm |
Hrúbka steny rúry (T) | 1.5 mm |
Prípojný závit (D/D1) | M22 × 1,5 |
Dĺžka (L) | 19 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Veľkosť kľúča | 28 mm |