Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvná/skrutkovacia spojka ABC, rovná

Zásuvná/skrutkovacia spojka ABC, rovná
ZAS./SKRUT.KONEKTOR ABC D16MM-M16X1,5

Obj. č. 0885600064
EAN 4053479682341

Cena za zvolené balenie
Zásuvná/skrutkovacia spojka ABC, rovná

Obj. č. 0885600064

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

"New Line"
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer rúry (T)

16 mm

Hrúbka steny rúry (T)

2.0 mm

Prípojný závit (D/D1)

M16x1,5mm

Dĺžka (L)

33 mm

Materiál

Mosadz

Povrch

Žlté pozinkovanie

Veľkosť kľúča

28 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie