Zásuvná/skrutkovacia spojka ABC, rovná
Zásuvná/skrutkovacia spojka ABC, rovná
ZAS./SKRUT.KONEKTOR ABC D6MM M12X1,5
Obj. č.
0885600002
EAN 4053479679136
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
"New Line"
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer rúry (T) | 6 mm |
Hrúbka steny rúry (T) | 1 mm |
Prípojný závit (D/D1) | M12x1,5mm |
Dĺžka (L) | 24 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | pozinkované nažlto |
Veľkosť kľúča | 18 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!