Zásuvná/skrutkovacia spojka ABC, rovná
Zásuvná/skrutkovacia spojka ABC, rovná
ZAS./SKRUT.KONEKTOR ABC D6MM M16X1,5
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![]() | |
Vonkajší priemer rúry (T) | 6 mm |
Hrúbka steny rúry (T) | 1 mm |
Prípojný závit (D/D1) | M16x1,5mm |
Dĺžka (L) | 12 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Veľkosť kľúča | 22 mm |
Hárky údajov(X)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!