Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvná spojka CS pre spojovanie betón-drevo/oceľ-drevo

Zásuvná spojka skrytá pre drevo/betón/oceľ

Obj. č. 0681352505

EAN 4061975228222

Cena za zvolené balenie
Zásuvná spojka CS pre spojovanie betón-drevo/oceľ-drevo

Obj. č. 0681352505

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálne pre vytváranie stratených alebo viditeľných spojov, zásuvné spojky ponúkajú vysoký stupeň prefabrikácie a tým významnú úsporu montážneho času

Každá zo zásuvných spojok pozostáva z dvoch hliníkových častí, ktoré sa spoja dohromady do kompaktnej formy pomocou klasického rybinovitého spoja. Nachádzajú uplatnenie v širokom spektre oblastí. Od drevených konštrukcií a osadení do steny v interiéry, v strešných a stropných riešeniach, všetko je možné.



  • Rýchla montáž nosných betónovo-drevených/drevo-oceľových spojov

  • Výrazné zníženie montážneho času vďaka vysokej úrovni prefabrikácie

  • Viacero rozmerov pre spoľahlivé riešenia na mieru

  • Jednoduchý priebežný montážny systém s jednotnou vzdialenosťou od krajov a nezarovnanými skrutkami pre zachovanie pevnosti

  • Vysoký prenos zaťaženia v smere a kolmo na smer inštalácie, zaťaženie ťahom, tlakom a krútiacim momentom sa rozkladá pozdĺž všetkých troch ôs

  • Spĺňa požiadavky na ochranu proti požiaru R30 a R60
Upozornenie

Požadované rozmery drevených dielcov sú uvedené v tabuľke nižšie Odporúčaná rezná hĺbka pre rad M by mala byť aspoň o 1 mm menšia než je celková hrúbka oboch dosiek dohromady a aspoň o 3 mm menšia u radov L – XL Upozorňujeme, že dlhšie skrutky by sa mali skrutkovať do koncového zrna.



V závislosti od typu zásuvnej spojky sa musí použiť príslušný typ špeciálnych systémových skrutiek v súlade s ETA-12/0067, aby sa zaručili špecifikované hodnoty nosnosti pre druhý trám (drevo).


Pre betónové alebo oceľové spoje (spoje hlavných podpor) je nutné použiť odpovedajúce kotvenie, skrutky do betónu alebo ocele. Tie sú uvedené v tabuľke meraní.



Dve spojovacie dosky môžu byť zaistené proti povoleniu (ak je to vyžadované) pomocou samorezných poistných skrutiek.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Nosný spoj je sa inštaluje jednoducho a rýchlo. Rôzne rozmery umožňujú vytvorenie spoľahlivých riešení na mieru pre všetky účely. Oblasti aplikácie:


  • Drevárske inžinierstvo

  • Prístrešky na autá

  • Konštrukcia schodiska

  • Zimné záhrady

Typové označenie

M40 CS

Materiál

Hliník

Dĺžkaxšírkaxvýška

170 x 60 x 20 mm

Prierez trámu vedľajšieho nosníka min. (B/H)

80 x 200 mm

Počet skrutiek na vedľajšom nosníku/hlavnom nosníku

17 / 6 KS

Požadovaný minimálny počet poistných skrutiek

1 KS

Montážna hĺbka max.

20 mm

Zásuvná spojka Geometria Štandardné špeciálne systémové skrutky (kusy) Minimálny prierez NT Menovitá hodnota R2,d v kN
V mm V mm Na drevo (LEP 24 h) NT Mechanické kotvenie, priechodná montáž pre betón C25/30
Pol. č. Typ Šírka Dĺžka Výška Požadované skrutky
6,5 x 65
Pol. č. (kmod/Ym)1) [kN] Počet kotiev Kotva
pol. č.
R2,d [kN]
0681352503 M 20 CS 60 110 20 11 0681352284 80/140 14,6 4 W-BS-SK/S 6 x 80
5929136045
14,8
0681352504 M 30 CS 150 15 80/180 19,9 6 17,9
0681352505 M 40 CS 170 17 80/200 24,9 6 19,4
Pol. č. Typ Šírka Dĺžka Výška Požadované skrutky
8 x 100
Pol. č. NT (kmod/Ym)1) [kN] Počet kotiev Kotva R2,d [kN]
0681352506 L 30 CS 80 150 29 9 0681352285 100/180 22,5 4 W-HAZ-SK/S M6-25/85
0905210202
37,1
0681352507 L 50 CS 210 13 100/240 32,4 6 46,3
0681352508 L 60 CS 250 15 100/280 41,9 6 52,5
0681352509 L 80 CS 290 17 100/320 51,3 6 58,7
Pol. č. Typ Šírka Dĺžka Výška Požadované skrutky
8 x 160
Pol. č. NT (kmod/Ym)1) [kN] Počet kotiev Kotva R2,d [kN]
0681352510 XL 55 CS 120 250 29 10 0681352286 160/280 40,7 6 W-HAZ-SK/S M6-25/85
0905210202
58,8
0681352511 XL 100 CS 370 14 160/400 67,4 8 80,2
0681352512 XL 120 CS 410 16 160/440 84,5 8 87,5
0681352513 XL 140 CS 450 18 160/480 92,9 8 92,1
0681352514 XL 190 CS 530 22 160/560 125,7 10 108,8
0681352515 XL 250 CS 610 26 160/640 157,7 10 115,1
Štandardné špeciálne systémové skrutky (kusy)
Požadované skrutky
8 x 100
kN (kmod/Ym)1) [kN] Počet kotiev Kotva
pol. č.
Skrutka so zápustnou hlavou
položka č.
W-VIZ-IG/S M10x84
5916110084
0904712130
Požadované skrutky
8 x 160
(kmod/Ym)1) [kN] Počet kotiev Skrutka so zápustnou hlavou
položka č.
W-VIZ-IG/S M12x130
5916112130
0904712130

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie