Zásuvná spojka CS pre spojovanie betón-drevo/oceľ-drevo
Zásuvná spojka skrytá pre drevo/betón/oceľ
SPOJKA SKRATA BETON/OCEL M20CS-20X60X110
Obj. č. 0681352503
EAN 4061975228208
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Každá zo zásuvných spojok pozostáva z dvoch hliníkových častí, ktoré sa spoja dohromady do kompaktnej formy pomocou klasického rybinovitého spoja. Nachádzajú uplatnenie v širokom spektre oblastí. Od drevených konštrukcií a osadení do steny v interiéry, v strešných a stropných riešeniach, všetko je možné.
- Rýchla montáž nosných betónovo-drevených/drevo-oceľových spojov
- Výrazné zníženie montážneho času vďaka vysokej úrovni prefabrikácie
- Viacero rozmerov pre spoľahlivé riešenia na mieru
- Jednoduchý priebežný montážny systém s jednotnou vzdialenosťou od krajov a nezarovnanými skrutkami pre zachovanie pevnosti
- Vysoký prenos zaťaženia v smere a kolmo na smer inštalácie, zaťaženie ťahom, tlakom a krútiacim momentom sa rozkladá pozdĺž všetkých troch ôs
- Spĺňa požiadavky na ochranu proti požiaru R30 a R60
Požadované rozmery drevených dielcov sú uvedené v tabuľke nižšie Odporúčaná rezná hĺbka pre rad M by mala byť aspoň o 1 mm menšia než je celková hrúbka oboch dosiek dohromady a aspoň o 3 mm menšia u radov L – XL Upozorňujeme, že dlhšie skrutky by sa mali skrutkovať do koncového zrna.
V závislosti od typu zásuvnej spojky sa musí použiť príslušný typ špeciálnych systémových skrutiek v súlade s ETA-12/0067, aby sa zaručili špecifikované hodnoty nosnosti pre druhý trám (drevo).
Pre betónové alebo oceľové spoje (spoje hlavných podpor) je nutné použiť odpovedajúce kotvenie, skrutky do betónu alebo ocele. Tie sú uvedené v tabuľke meraní.
Dve spojovacie dosky môžu byť zaistené proti povoleniu (ak je to vyžadované) pomocou samorezných poistných skrutiek.
Trieda použitia 1 a 2 (v súlade s normou Eurokód 5)
Hárky údajov(X)
Nosný spoj je sa inštaluje jednoducho a rýchlo. Rôzne rozmery umožňujú vytvorenie spoľahlivých riešení na mieru pre všetky účely. Oblasti aplikácie:
- Drevárske inžinierstvo
- Prístrešky na autá
- Konštrukcia schodiska
- Zimné záhrady
![]() | |
Typové označenie | M 20 CS |
Materiál | Hliník |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 110 x 60 x 20 mm |
Prierez trámu vedľajšieho nosníka min. (B/H) | 80 x 140 mm |
Počet skrutiek na vedľajšom nosníku/hlavnom nosníku | 11 / 4 KS |
Požadovaný minimálny počet poistných skrutiek | 1 KS |
Montážna hĺbka max. | 20 mm |
| Zásuvná spojka | Geometria | Štandardné špeciálne systémové skrutky (kusy) | Minimálny prierez NT | Menovitá hodnota R2,d v kN | |||||||
| V mm | V mm | Na drevo (LEP 24 h) NT | Mechanické kotvenie, priechodná montáž pre betón C25/30 | ||||||||
| Pol. č. | Typ | Šírka | Dĺžka | Výška | Požadované skrutky 6,5 x 65 | Pol. č. | (kmod/Ym)1) [kN] | Počet kotiev | Kotva pol. č. | R2,d [kN] | |
| 0681352503 | M 20 CS | 60 | 110 | 20 | 11 | 0681352284 | 80/140 | 14,6 | 4 | W-BS-SK/S 6 x 80 5929136045 | 14,8 |
| 0681352504 | M 30 CS | 150 | 15 | 80/180 | 19,9 | 6 | 17,9 | ||||
| 0681352505 | M 40 CS | 170 | 17 | 80/200 | 24,9 | 6 | 19,4 | ||||
| Pol. č. | Typ | Šírka | Dĺžka | Výška | Požadované skrutky 8 x 100 | Pol. č. | NT | (kmod/Ym)1) [kN] | Počet kotiev | Kotva | R2,d [kN] |
| 0681352506 | L 30 CS | 80 | 150 | 29 | 9 | 0681352285 | 100/180 | 22,5 | 4 | W-HAZ-SK/S M6-25/85 0905210202 | 37,1 |
| 0681352507 | L 50 CS | 210 | 13 | 100/240 | 32,4 | 6 | 46,3 | ||||
| 0681352508 | L 60 CS | 250 | 15 | 100/280 | 41,9 | 6 | 52,5 | ||||
| 0681352509 | L 80 CS | 290 | 17 | 100/320 | 51,3 | 6 | 58,7 | ||||
| Pol. č. | Typ | Šírka | Dĺžka | Výška | Požadované skrutky 8 x 160 | Pol. č. | NT | (kmod/Ym)1) [kN] | Počet kotiev | Kotva | R2,d [kN] |
| 0681352510 | XL 55 CS | 120 | 250 | 29 | 10 | 0681352286 | 160/280 | 40,7 | 6 | W-HAZ-SK/S M6-25/85 0905210202 | 58,8 |
| 0681352511 | XL 100 CS | 370 | 14 | 160/400 | 67,4 | 8 | 80,2 | ||||
| 0681352512 | XL 120 CS | 410 | 16 | 160/440 | 84,5 | 8 | 87,5 | ||||
| 0681352513 | XL 140 CS | 450 | 18 | 160/480 | 92,9 | 8 | 92,1 | ||||
| 0681352514 | XL 190 CS | 530 | 22 | 160/560 | 125,7 | 10 | 108,8 | ||||
| 0681352515 | XL 250 CS | 610 | 26 | 160/640 | 157,7 | 10 | 115,1 | ||||
| Štandardné špeciálne systémové skrutky (kusy) | ||||
| Požadované skrutky 8 x 100 | kN (kmod/Ym)1) [kN] | Počet kotiev | Kotva pol. č. | Skrutka so zápustnou hlavou položka č. |
| W-VIZ-IG/S M10x84 5916110084 | 0904712130 | |||
| Požadované skrutky 8 x 160 | (kmod/Ym)1) [kN] | Počet kotiev | Skrutka so zápustnou hlavou položka č. | |
| W-VIZ-IG/S M12x130 5916112130 | 0904712130 | |||