Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvná spojka S4000 S vonkajším závitom

Nástrč. spojka, vonk. závit, S 4000
PNEU.KONCOVKA-SR410-AG-G3/8ZO

Obj. č. 0699410638

EAN 4048539289721

Cena za zvolené balenie
Zásuvná spojka S4000 S vonkajším závitom

Obj. č. 0699410638

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoký prietok až 3900 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 barov


Umožňuje optimálny prívod hnacej sily do spotrebičov na stlačený vzduch



Vsuvky z kalenej ocele


Pre maximálnu zaťažiteľnosť a dlhú životnosť



Vzduchotesné spojenia


Nízka spotreba energie a vysoká účinnosť



Nekryté povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované.


Vysoká odolnosť proti korózii – ochrana aj v náročných podmienkach



Spojky série 4000 vyhovujú európskej norme 10.4.


Kompatibilita s inými armatúrami na stlačený vzduch

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Prípojný závit

ET G 3/8 palca

Povrch

Pozinkované

Veľkosť kľúča (SW)

24 mm

Tlak max.

16 bar

Prietok

3900 l/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie