Zásuvná spojka, drevo/drevo
Zásuvná spojka skrytá, drevo/drevo
SPOJKA SKRYTA DREVO/DREVO-L60-18X80X250
Obj. č. 0681352256
EAN 4053479037431
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Každá zo zásuvných spojok pozostáva z dvoch hliníkových častí, ktoré sa spoja dohromady do kompaktnej formy pomocou klasického rybinovitého spoja. Nachádzajú uplatnenie v širokom spektre oblastí.
Možnosti sú široké, od drevených konštrukcií, cez výrobu nábytku a interiérové úpravy, až po riešenie konštrukcií stien, striech a stropov.
- Rýchla montáž nosných spojov drevo-drevo
- Výrazné zníženie montážneho času vďaka vysokej úrovni prefabrikácie
- Viacero rozmerov na spoľahlivé riešenia na mieru
- Jednoduchý priebežný montážny systém s jednotným odstupom od krajov a nezarovnanými skrutkami na zachovanie pevnosti
- Vysoký prenos zaťaženia v smere a kolmo na smer inštalácie, zaťaženie ťahom, tlakom a krútiacim momentom sa rozkladá pozdĺž všetkých troch ôs
- Prvok vyhovuje požiadavkám na protipožiarnu ochranu R30, R60, R90 a R120 v súlade s normou ETA-12/0067
- Údaj OJ (obalová jednotka) zahŕňa vždy jeden pár spojok.
Požadované rozmery drevených dielcov sú uvedené v tabuľke nižšie. Odporúčaná rezná hĺbka pre rad XS-M by mala byť aspoň o 1 mm menšia, než je celková hrúbka oboch dosiek dohromady a aspoň o 3 mm menšia u radov L–XXL. Upozorňujeme, že dlhšie skrutky by sa mali skrutkovať do čelnej plochy dreva.
V závislosti od typu spojky sa musí použiť príslušný typ špeciálnych systémových skrutiek v súlade so schválením ETA-12/0067, aby sa zaručili špecifikované vlastnosti a hodnoty nosnosti.
Dve spojovacie dosky môžu byť zaistené proti povoleniu (ak je to vyžadované) pomocou samorezných poistných skrutiek.
Európske technické posúdenie ETA-12/0067
Hárky údajov(X)
Nosný spoj je sa inštaluje jednoducho a rýchlo.
Rôzne rozmery umožňujú vytvorenie spoľahlivých riešení na mieru pre všetky účely.
Oblasti aplikácie:
- Drevárske inžinierstvo
- Prístrešky na autá
- Výroba nábytku
- Konštrukcia schodiska
- Zimné záhrady
![]() | |
Typové označenie | L 60 |
Materiál | Hliník |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 250 x 80 x 18 mm |
Prierez nosníka hlavného nosiča min. (B/H) | 100 x 280 mm |
Prierez trámu vedľajšieho nosníka min. (B/H) | 100 x 280 mm |
Priemer otvoru | 8,5 mm |
Počet skrutiek na vedľajšom nosníku/hlavnom nosníku | 15 / 10 KS |
Požadovaný minimálny počet poistných skrutiek | 2 KS |
Montážna hĺbka max. | 18 mm |
| Charakteristické parametre sérií zásuvných spojok XS-XXL | |||||||||||||
| Zásuvná spojka | Geometria | Štandardné špeciálne systémové skrutky (v ks) | Min. prierez | Charakteristická nosnosť pri základnom zaťažení (GL) 24h | |||||||||
| mm | mm | kN | kNmm | ||||||||||
| Č. pol. | Typ | Šírka | Dĺžka | Výška | Požadované skrutky 4,5 x 50 | Č. pol. | HT | NT | R1,k | R2,k | R3,k | R4/5,k | Rtor,k |
| 0681352240 | XS 5 | 30 | 50 | 12 | 12 | 0681352283 | 50/80 | 50/80 | 4,5 | 6,3 | 3,76 | 3,4 | 61,9 |
| 0681352241 | XS 10 | 70 | 18 | 50/100 | 50/100 | 8,3 | 11,9 | 5,2 | 122,7 | ||||
| 0681352242 | XS 15 | 90 | 21 | 50/120 | 50/120 | 10,2 | 14,5 | 6,2 | 184,6 | ||||
| 0681352243 | XS 20 | 110 | 25 | 50/140 | 50/140 | 13,9 | 19,7 | 7,1 | 258,0 | ||||
| Č. pol. | Typ | Šírka | Dĺžka | Výška | Požadované skrutky 4,5 x 50 | Č. pol. | HT | NT | R1,k | R2,k | R3,k | R4/5,k | Rtor,k |
| 0681352244 | S 5 | 40 | 50 | 12 | 12 | 0681352283 | 50/80 | 60/80 | 4,5 | 6,3 | 3,76 | 3,4 | 61,9 |
| 0681352245 | S 10 | 70 | 18 | 50/100 | 60/100 | 8,3 | 11,9 | 5,2 | 122,7 | ||||
| 0681352246 | S 15 | 90 | 21 | 50/120 | 60/120 | 10,2 | 14,5 | 6,2 | 184,6 | ||||
| 0681352247 | S 20 | 110 | 25 | 50/140 | 60/140 | 13,9 | 19,7 | 7,1 | 258,0 | ||||
| Č. pol. | Typ | Šírka | Dĺžka | Výška | Požadované skrutky 6,5 x 65 | Č. pol. | HT | NT | R1,k | R2,k | R3,k | R4/5,k | Rtor,k |
| 0681352248 | M 15 | 60 | 90 | 14 | 16 | 0681352284 | 65/120 | 80/120 | 10,5 | 15,0 | 8,95 | 8,5 | 284,2 |
| 0681352249 | M 20 | 110 | 20 | 65/140 | 80/140 | 16,8 | 23,8 | 10,1 | 397,5 | ||||
| 0681352250 | M 25 | 130 | 23 | 65/160 | 80/160 | 19,7 | 28,2 | 11,7 | 529,6 | ||||
| 0681352251 | M 30 | 150 | 26 | 65/180 | 80/180 | 22,7 | 32,3 | 13,4 | 682,8 | ||||
| 0681352252 | M 40 | 170 | 30 | 65/200 | 80/200 | 28,4 | 40,5 | 15,0 | 852,7 | ||||
| Č. pol. | Typ | Šírka | Dĺžka | Výška | Požadované skrutky 8,0 x 100 | Č. pol. | HT | NT | R1,k | R2,k | R3,k | R4/5,k | Rtor,k |
| 0681352253 | L 30 | 80 | 150 | 18 | 15 | 0681352285 | 100/180 | 100/180 | 25,7 | 36,5 | 17,5 | 15,4 | 811,8 |
| 0681352254 | L 40 | 170 | 18 | 100/200 | 100/200 | 31,4 | 44,7 | 18,4 | 1,087 | ||||
| 0681352255 | L 50 | 210 | 21 | 100/240 | 100/240 | 37,0 | 52,6 | 21,4 | 1,539 | ||||
| 0681352256 | L 60 | 250 | 25 | 100/280 | 100/280 | 47,8 | 68,1 | 24,3 | 2,066 | ||||
| 0681352257 | L 80 | 290 | 29 | 100/320 | 100/320 | 58,5 | 83,3 | 27,3 | 2,661 | ||||
| 0681352501 | L 100 | 330 | 33 | 100/360 | 100/360 | x | x | x | x | ||||
| 0681352502 | L 120 | 370 | 37 | 100/400 | 100/400 | x | x | x | x | ||||
| Č. pol. | Typ | Šírka | Dĺžka | Výška | Požadované skrutky 8,0 x 160 | Č. pol. | HT | NT | R1,k | R2,k | R3,k | R4/5,k | Rtor,k |
| 0681352258 | XL 55 | 120 | 250 | 20 | 18 | 0681352286 | 160/280 | 140/280 | 63,1 | 66,2 | 40,6 | 27,8 | 2,691 |
| 0681352259 | XL 70 | 290 | 21 | 160/320 | 140/320 | 80,9 | 32,2 | 3,583 | |||||
| 0681352260 | XL 80 | 330 | 24 | 160/360 | 140/360 | 95,3 | 36,6 | 4,591 | |||||
| 0681352261 | XL 100 | 370 | 25 | 160/400 | 140/400 | 109,5 | 36,6 | 4,982 | |||||
| 0681352262 | XL 120 | 410 | 29 | 160/440 | 140/440 | 137,3 | 41,1 | 6,051 | |||||
| 0681352263 | XL 140 | 450 | 32 | 160/480 | 140/480 | 150,9 | 45,5 | 7,218 | |||||
| 0681352264 | XL 170 | 490 | 36 | 160/520 | 140/520 | 177,9 | 49,9 | 8,504 | |||||
| 0681352265 | XL 190 | 530 | 40 | 160/560 | 140/560 | 204,3 | 54,4 | 9,911 | |||||
| 0681352266 | XL 250 | 610 | 48 | 160/640 | 140/640 | 256,2 | 63,3 | 13,087 | |||||
| Č. pol. | Typ | Šírka | Dĺžka | Výška | Požadované skrutky 8,0 x 160 | Č. pol. | HT | NT | R1,k | R2,k | R3,k | R4/5,k | Rtor,k |
| 0681352267 | XXL 170 | 140 | 410 | 20 | 37 | 0681352286 | 160/440 | 160/440 | 63,1 | 177,9 | 40,6 | 52,2 | 7,425 |
| 0681352268 | XXL 190 | 450 | 42 | 160/480 | 160/480 | 204,3 | 58,8 | 9,083 | |||||
| 0681352269 | XXL 220 | 490 | 47 | 160/520 | 160/520 | 230,5 | 65,6 | 10,888 | |||||
| 0681352270 | XXL 250 | 530 | 52 | 160/560 | 160/560 | 256,2 | 72,2 | 12,909 | |||||
| 0681352271 | XXL 280 | 570 | 54 | 160/600 | 160/600 | 256,2 | 72,2 | 14,070 | |||||
| 0681352272 | XXL 300 | 610 | 59 | 160/640 | 160/640 | 256,2 | 78,9 | 16,328 | |||||
| Možné použitie ⚫ v NKL 1 a 2 podľa normy EN 1995-1-1 ⚫ len na „kvázistatické“ zaťaženia ⚫ na zaťaženia vo všetkých priestorových smeroch ⚫ na spoje bez torzného zaťaženia | Prípustné materiály ⚫ masívne drevo min. C24 podľa normy EN 338 alebo EN 14081-1 ⚫ vrstvené lepené drevo min. GL 24c podľa normy EN 14080 ⚫ vrstvené dyhové drevo podľa normy EN 14374 ⚫ krížom lepené drevo podľa posúdenia ETA | ||||||||||||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!