Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvná spojka, drevo/drevo

Zásuvná spojka skrytá, drevo/drevo
SPOJKA SKRYTA DREVO/DREVO-XS15-12X30X90

Obj. č. 0681352242

EAN 4053479037295

Cena za zvolené balenie
Zásuvná spojka, drevo/drevo

Obj. č. 0681352242

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálne na vytváranie skrytých alebo viditeľných spojov, zásuvné spojky ponúkajú vysoký stupeň prefabrikácie a tým významnú úsporu montážneho času

Každá zo zásuvných spojok pozostáva z dvoch hliníkových častí, ktoré sa spoja dohromady do kompaktnej formy pomocou klasického rybinovitého spoja. Nachádzajú uplatnenie v širokom spektre oblastí.



Možnosti sú široké, od drevených konštrukcií, cez výrobu nábytku a interiérové úpravy, až po riešenie konštrukcií stien, striech a stropov.



  • Rýchla montáž nosných spojov drevo-drevo

  • Výrazné zníženie montážneho času vďaka vysokej úrovni prefabrikácie

  • Viacero rozmerov na spoľahlivé riešenia na mieru

  • Jednoduchý priebežný montážny systém s jednotným odstupom od krajov a nezarovnanými skrutkami na zachovanie pevnosti

  • Vysoký prenos zaťaženia v smere a kolmo na smer inštalácie, zaťaženie ťahom, tlakom a krútiacim momentom sa rozkladá pozdĺž všetkých troch ôs

  • Prvok vyhovuje požiadavkám na protipožiarnu ochranu R30, R60, R90 a R120 v súlade s normou ETA-12/0067

  • Údaj OJ (obalová jednotka) zahŕňa vždy jeden pár spojok.
Upozornenie

Požadované rozmery drevených dielcov sú uvedené v tabuľke nižšie. Odporúčaná rezná hĺbka pre rad XS-M by mala byť aspoň o 1 mm menšia, než je celková hrúbka oboch dosiek dohromady a aspoň o 3 mm menšia u radov L–XXL. Upozorňujeme, že dlhšie skrutky by sa mali skrutkovať do čelnej plochy dreva.



V závislosti od typu spojky sa musí použiť príslušný typ špeciálnych systémových skrutiek v súlade so schválením ETA-12/0067, aby sa zaručili špecifikované vlastnosti a hodnoty nosnosti.



Dve spojovacie dosky môžu byť zaistené proti povoleniu (ak je to vyžadované) pomocou samorezných poistných skrutiek.

Európske technické posúdenie ETA-12/0067

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Nosný spoj je sa inštaluje jednoducho a rýchlo.


Rôzne rozmery umožňujú vytvorenie spoľahlivých riešení na mieru pre všetky účely.



Oblasti aplikácie:


  • Drevárske inžinierstvo

  • Prístrešky na autá

  • Výroba nábytku

  • Konštrukcia schodiska

  • Zimné záhrady

Typové označenie

XS 15

Materiál

Hliník

Dĺžkaxšírkaxvýška

90 x 30 x 12 mm

Prierez nosníka hlavného nosiča min. (B/H)

50 x 120 mm

Prierez trámu vedľajšieho nosníka min. (B/H)

50 x 120 mm

Priemer otvoru

5 mm

Počet skrutiek na vedľajšom nosníku/hlavnom nosníku

12 / 9 KS

Požadovaný minimálny počet poistných skrutiek

1 KS

Montážna hĺbka max.

12 mm

Charakteristické parametre sérií zásuvných spojok XS-XXL
Zásuvná spojka Geometria Štandardné špeciálne systémové skrutky
(v ks)
Min. prierez Charakteristická nosnosť pri základnom zaťažení (GL) 24h
mm mm kN kNmm
Č. pol. Typ Šírka Dĺžka Výška Požadované skrutky
4,5 x 50
Č. pol. HT NT R1,k R2,k R3,k R4/5,k Rtor,k
0681352240 XS 5 30 50 12 12 0681352283 50/80 50/80 4,5 6,3 3,76 3,4 61,9
0681352241 XS 10 70 18 50/100 50/100 8,3 11,9 5,2 122,7
0681352242 XS 15 90 21 50/120 50/120 10,2 14,5 6,2 184,6
0681352243 XS 20 110 25 50/140 50/140 13,9 19,7 7,1 258,0
Č. pol. Typ Šírka Dĺžka Výška Požadované skrutky
4,5 x 50
Č. pol. HT NT R1,k R2,k R3,k R4/5,k Rtor,k
0681352244 S 5 40 50 12 12 0681352283 50/80 60/80 4,5 6,3 3,76 3,4 61,9
0681352245 S 10 70 18 50/100 60/100 8,3 11,9 5,2 122,7
0681352246 S 15 90 21 50/120 60/120 10,2 14,5 6,2 184,6
0681352247 S 20 110 25 50/140 60/140 13,9 19,7 7,1 258,0
Č. pol. Typ Šírka Dĺžka Výška Požadované skrutky
6,5 x 65
Č. pol. HT NT R1,k R2,k R3,k R4/5,k Rtor,k
0681352248 M 15 60 90 14 16 0681352284 65/120 80/120 10,5 15,0 8,95 8,5 284,2
0681352249 M 20 110 20 65/140 80/140 16,8 23,8 10,1 397,5
0681352250 M 25 130 23 65/160 80/160 19,7 28,2 11,7 529,6
0681352251 M 30 150 26 65/180 80/180 22,7 32,3 13,4 682,8
0681352252 M 40 170 30 65/200 80/200 28,4 40,5 15,0 852,7
Č. pol. Typ Šírka Dĺžka Výška Požadované skrutky
8,0 x 100
Č. pol. HT NT R1,k R2,k R3,k R4/5,k Rtor,k
0681352253 L 30 80 150 18 15 0681352285 100/180 100/180 25,7 36,5 17,5 15,4 811,8
0681352254 L 40 170 18 100/200 100/200 31,4 44,7 18,4 1,087
0681352255 L 50 210 21 100/240 100/240 37,0 52,6 21,4 1,539
0681352256 L 60 250 25 100/280 100/280 47,8 68,1 24,3 2,066
0681352257 L 80 290 29 100/320 100/320 58,5 83,3 27,3 2,661
0681352501 L 100 330 33 100/360 100/360 x x x x
0681352502 L 120 370 37 100/400 100/400 x x x x
Č. pol. Typ Šírka Dĺžka Výška Požadované skrutky
8,0 x 160
Č. pol. HT NT R1,k R2,k R3,k R4/5,k Rtor,k
0681352258 XL 55 120 250 20 18 0681352286 160/280 140/280 63,1 66,2 40,6 27,8 2,691
0681352259 XL 70 290 21 160/320 140/320 80,9 32,2 3,583
0681352260 XL 80 330 24 160/360 140/360 95,3 36,6 4,591
0681352261 XL 100 370 25 160/400 140/400 109,5 36,6 4,982
0681352262 XL 120 410 29 160/440 140/440 137,3 41,1 6,051
0681352263 XL 140 450 32 160/480 140/480 150,9 45,5 7,218
0681352264 XL 170 490 36 160/520 140/520 177,9 49,9 8,504
0681352265 XL 190 530 40 160/560 140/560 204,3 54,4 9,911
0681352266 XL 250 610 48 160/640 140/640 256,2 63,3 13,087
Č. pol. Typ Šírka Dĺžka Výška Požadované skrutky
8,0 x 160
Č. pol. HT NT R1,k R2,k R3,k R4/5,k Rtor,k
0681352267 XXL 170 140 410 20 37 0681352286 160/440 160/440 63,1 177,9 40,6 52,2 7,425
0681352268 XXL 190 450 42 160/480 160/480 204,3 58,8 9,083
0681352269 XXL 220 490 47 160/520 160/520 230,5 65,6 10,888
0681352270 XXL 250 530 52 160/560 160/560 256,2 72,2 12,909
0681352271 XXL 280 570 54 160/600 160/600 256,2 72,2 14,070
0681352272 XXL 300 610 59 160/640 160/640 256,2 78,9 16,328
Možné použitie
⚫ v NKL 1 a 2 podľa normy EN 1995-1-1
⚫ len na „kvázistatické“ zaťaženia
⚫ na zaťaženia vo všetkých priestorových smeroch
⚫ na spoje bez torzného zaťaženia
Prípustné materiály
⚫ masívne drevo min. C24 podľa normy EN 338 alebo EN 14081-1
⚫ vrstvené lepené drevo min. GL 24c podľa normy EN 14080
⚫ vrstvené dyhové drevo podľa normy EN 14374
⚫ krížom lepené drevo podľa posúdenia ETA
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Špeciálna systémová skrutka pre spojky

SKRUTKA-SYSTEM-CS-XS/S-TX20-4,5X50/36

Na upevnenie a zaistenie spojov drevo/drevo
x 200 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Systémová poistná skrutka Pre zásuvnú spojku

SKRUTKA SYSTEM PANHD-TX10-XS-3X12

Závitotvorné skrutky s valcovou hlavou na upevnenie dvoch spojok panelov. Vyššia miera zabezpečenia proti samovoľnému uvoľneniu.
x 20 ks