Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvná vsuvka, pohodlné pripojenie, séria 2000 Pre hadice z PU od spoločnosti Würth

Nástrčná spojka, komfortné pripojenie, séria 2000
OCEL RYCHLOSP. 11,0MM SAMEC

Obj. č. 0699100811
EAN 4048539290215

Cena za zvolené balenie
Zásuvná vsuvka, pohodlné pripojenie, séria 2000 Pre hadice z PU od spoločnosti Würth

Obj. č. 0699100811

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoký prietok až 2100 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 barov.


Umožňuje optimálny prívod stlačeného vzduchu a využitie výstupu spotrebičov na stlačený vzduch, výsledkom čoho je lepšia produktivita a nižšie náklady na energiu.



Vzduchotesné spojenia


Nízka spotreba energie a vysoká účinnosť



Vsuvky z kalenej ocele


Pre maximálnu zaťažiteľnosť a dlhú životnosť.



Nekryté povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované.


Vysoká odolnosť voči korózii – ochrana aj v náročných podmienkach.



Spojky série 2000 spĺňajú európsku normu a majú menovitú šírku 7,6 mm.


Euro profily sú kompatibilné s inými pneumatickými spojkami



Materiál: oceľ

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Vhodnosť pre vnútorný priemer hadice

11 mm

Vhodnosť pre vonkajší priemer hadice

16 mm

Dĺžka (L)

56 mm

Povrch

pozinkované

Veľkosť kľúča (SW)

24palcov

Tlak max.

16 bar

Prietok

2100 l/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie