Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvný kancelársky regál

Kancelárska polica

Obj. č. 0957580642

EAN 4058794696493

Cena za zvolené balenie
Zásuvný kancelársky regál

Obj. č. 0957580642

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustný zasúvateľný regál so šiestimi oceľovými policami pre prehľadné a úsporné uloženie fasciklov a iného kancelárskeho materiálu.
  • Vopred zmontovaný rám pre rýchlu a jednoduchú zásuvnú montáž bez ďalších nástrojov

  • Podpera rámu v podobe pevného T profilu

  • Vzpery rámu a police (priečne vzpery a diagonálne priečne vzpery) pre maximálnu stabilitu

  • Možno predĺžiť podľa potreby pomocou prídavných dielov a príslušenstva

  • Oceľové police s nosnosťou 150 kg na diel (s rovnomerne rozloženým zaťažením)

  • Hĺbka regálu 600 mm umožňuje ukladať fascikle za seba (prístup možný z oboch strán)

  • Regále s hĺbkou 600 mm sú stabilizované pomocou pozdĺžnych tyčí

  • Police s flexibilným nastavením výšky v 25 mm prírastkoch, jednoduchá montáž pomocou zásuvného držiaka police
Upozornenie
  • Všetky uvedené šírky rezu sú axiálne rozmery

  • Vonkajšie rozmery

Dĺžka základnej police + 56 mm


Dĺžka police s pridaným dielom + 0 mm


Hĺbka regálu = hĺbka police + 26 mm

Oblasť použitia

Ak je výška regálu viac ako štyrikrát väčšia ako hĺbka regálu, je potrebné regál zabezpečiť proti prevráteniu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Kancelárske regále možno rozšíriť pomocou doplnkových dielov z radu Basic a Professional. Pozrite si hĺbky regálov a nosnosť jednotlivých dielov!

Šírka

1005 mm

Výška

2000 mm

Hĺbka

600 mm

Zaťaženie nákladového priestoru

2000 kg

Zaťaženie police

150 kg

Počet úrovní

5 KS

Výšková mriežka úrovne police

25 mm

Povrch police

Pozinkované

Materiál police

Oceľový plech

Materiál nosnej časti

Oceľový plech

Povrch nosnej časti

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie