Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvný klinec s hmoždinkou

ANCPLGNL-F.CBLDCT-14X10XX33MM

Obj. č. 0971500031

EAN 4011231899116

Cena za zvolené balenie
Zásuvný klinec s hmoždinkou

Obj. č. 0971500031

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stačí navŕtať a zasunúť
  • Vhodný na betón, plné vápenno-pieskové tehly, ľahký betón, plné pálené tehly a prírodný kameň.

  • Vysoké hodnoty vyťahovania (až do 40 kg).
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

33 mm

Šírka hlavy

14 mm

Dĺžka hlavy

10 mm

Priemer otvoru

6 mm

Max. hmotnosť záťaže

40 kg

Teplotná odolnosť min./max.

-20 do 85 °C

Materiál

PA – polyamid

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie