Zásuvný klinec s hmoždinkou
Zásuvný klinec s hmoždinkou
PRISL.KABL.VEDENIA-14X10X50MM
Obj. č. 0971500049
EAN 4011231899130
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Stačí navŕtať a zasunúť
- Vhodná na betón, plné vápennopieskové tehly, ľahký betón, plné pálené tehly a prírodný kameň
- Vysoké hodnoty vyťahovania (až 40 kg)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 50 mm |
Šírka hlavy | 14 mm |
Dĺžka hlavy | 10 mm |
Priemer otvoru | 6 mm |
Max. hmotnosť záťaže | 40 kg |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 85 °C |
Materiál | PA – polyamid |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |