Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvný konektor na stlačený vzduch priama, rovná alebo nerovná spojka

Rovnomerná spojka na stlačený vzduch, polymér
NÁSTRČNÁ PRIAMA SPOJKA D10MM

Obj. č. 088520410

EAN 4056807114491

Cena za zvolené balenie
Zásuvný konektor na stlačený vzduch priama, rovná alebo nerovná spojka

Obj. č. 088520410

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 12 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rovnomerná alebo nerovnomerná priama zásuvná spojka pre pneumatické systémy
  • Rýchle pripojenie a odpojenie

  • Odolnosť voči plnému prietoku a vákuu vďaka tvarovaným tesneniam

  • Ľahká a kompaktná

  • Neobsahuje silikón

  • Prevádzková teplota: -20°C až +80°C

  • Max. prípustný prevádzkový tlak: 20 bar
UpozornenieZa určitou šírkou potrubia „vibrujú“ bez ohľadu na to, či sú skonštruované s oceľovým, medeným alebo plastovým dielom. Preto musia byť všetky potrubia prichytené k telesu alebo rámu pomocou potrubných spôn, pokiaľ možno pogumovaných, vo vzdialenosti 1 m až 1,20 m.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodná pre polyamidové a polyuretánové rúry. Nevhodná pre brzdové systémy, len pre priemyselné vzduchové siete.

PokynyMontáž:
Vložte potrubie do dvojitého konektora, pričom vyvíjajte tlak proti miernemu odporu tesniaceho krúžka a zatlačte potrubie čo najďalej
Demontáž:
Pritlačte upínací krúžok k spojke a vytiahnite potrubie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie