Zásuvný ryhovaný kolík
KOLIK DIN1474 A1 4X10
Obj. č. 026790410
EAN 4052703264247
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
Normy | ISO 8741, DIN 1474 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Dĺžka skosenia (a) | 0,5 mm |