Zásuvný ryhovaný kolík
ISO 8741, oceľ bez povrchovej úpravy
KOLIK ISO8741 10X40
Obj. č. 0248201040
EAN 4058794812183
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8741, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | ISO 8741 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Dĺžka skosenia (a) | 1,2 mm |