Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvný ryhovaný kolík

ISO 8741, oceľ bez povrchovej úpravy
KOLIK ISO8741 3X20

Obj. č. 0248200320

EAN 4058794811360

Cena za zvolené balenie
Zásuvný ryhovaný kolík

Obj. č. 0248200320

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8741, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 8741

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer (d1)

3 mm

Dĺžka (l1)

20 mm

Dĺžka skosenia (a)

0,4 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie