Zásuvný ryhovaný kolík
ISO 8741, oceľ bez povrchovej úpravy
KOLIK  ISO8741 5X12
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8741, oceľ bez povrchovej úpravy
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Normy  | ISO 8741  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Menovitý priemer (d1)  | 5 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 12 mm  | 
Dĺžka skosenia (a)  | 0,63 mm  |