Zásuvný ryhovaný kolík
KOLIK RYH.ZASUVNY DIN1474 A1 3X16
Obj. č. 026790316
EAN 4045727132906
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
Normy | ISO 8741, DIN 1474 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Menovitý priemer (d1) | 3 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Dĺžka skosenia (a) | 0,4 mm |