Zásuvný ryhovaný kolík
PIN-TAPGRVD-DIN1474-A1-2X6
Obj. č. 026790206
EAN 4052703412969
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
Normy | ISO 8741, DIN 1474 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Menovitý priemer (d1) | 2 mm |
Dĺžka (l1) | 6 mm |
Dĺžka skosenia (a) | 0,25 mm |