Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvný ryhovaný kolík

PIN-TAPGRVD-DIN1474-A1-3X12

Obj. č. 026790312

EAN 4045727132890

Cena za zvolené balenie
Zásuvný ryhovaný kolík

Obj. č. 026790312

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks
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
ISO 8741, DIN 1474

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Menovitý priemer (d1)

3 mm

Dĺžka (l1)

12 mm

Dĺžka skosenia (a)

0,4 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie