Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvný ryhovaný kolík

PIN-TAPGRVD-DIN1474-A1-5X12

Obj. č. 026790512

EAN 4049557779621

Cena za zvolené balenie
Zásuvný ryhovaný kolík

Obj. č. 026790512

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
ISO 8741, DIN 1474

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Menovitý priemer (d1)

5 mm

Dĺžka (l1)

12 mm

Dĺžka skosenia (a)

0,63 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie