Zásuvný ryhovaný kolík
ISO 8741, oceľ bez povrchovej úpravy
Obj. č. 0248200622
EAN 4024835518697
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8741, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | ISO 8741 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 22 mm |
Dĺžka skosenia (a) | 0,8 mm |