Zásuvný skrutkový spoj s vnútorným závitom
Zásuvný skrutkový spoj s vnútorným závitom
SPOJOVACI CLEN DN20XIT-G3/4IN
Obj. č. 0886000610
EAN 4049557722474
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Metalicky utesnený skrutkový spoj pre jednoduché pripojenie vlnitej rúry z nehrdzavejúcej ocele k ďalším rúram, systémom a zariadeniam.
- S ochranou proti zošmyknutiu, vlnitá rúra z nehrdzavejúcej ocele zostáva po zasunutí na svojom mieste
- Nevyžaduje sa žiadny špeciálny nástroj
- Odolnosť voči teplote do +200°C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Mosadz, vhodná na aplikácie voblasti pitnej vody |
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer20 |
Prípojný závit | IT G 3/4 palca |
Veľkosť kľúča | 36 mm |
Veľkosť kľúča 2 | 36 mm |
Dĺžka | 52 mm |
Hĺbka zasunutia | 15,5 mm |