Zásuvný skrutkový spoj s vonkajším závitom
Zásuvný skrutkový spoj s vonkajším závitom
SPOJOVACI CLEN DN16XET-G1IN
Obj. č. 0886000627
EAN 4049557722597
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Metalicky utesnený skrutkový spoj pre jednoduché pripojenie vlnitej rúry z nehrdzavejúcej ocele k ďalším rúram, systémom a zariadeniam
- S ochranou proti zošmyknutiu, vlnitá rúra z nehrdzavejúcej ocele zostáva po zasunutí na svojom mieste
- Nevyžaduje sa žiadny špeciálny nástroj
- Odolnosť voči teplote do +200°C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Mosadz, vhodná na aplikácie voblasti pitnej vody |
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer16 |
Prípojný závit | ET G 1 palec |
Teplotná odolnosť max. | 200 °C |
Prevádzkový tlak max. | 10 bar |
Veľkosť kľúča | 36 mm |
Veľkosť kľúča 2 | 30 mm |
Dĺžka | 43 mm |
Hĺbka zasunutia | 13 mm |