Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvný skrutkový spoj s vonkajším závitom

Zásuvný skrutkový spoj s vonkajším závitom
SPOJOVACI CLEN DN20XET-G1/2IN

Obj. č. 0886000629

EAN 4050642208490

Cena za zvolené balenie
Zásuvný skrutkový spoj s vonkajším závitom

Obj. č. 0886000629

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Metalicky utesnený skrutkový spoj pre jednoduché pripojenie vlnitej rúry z nehrdzavejúcej ocele k ďalším rúram, systémom a zariadeniam
  • S ochranou proti zošmyknutiu, vlnitá rúra z nehrdzavejúcej ocele zostáva po zasunutí na svojom mieste

  • Nevyžaduje sa žiadny špeciálny nástroj

  • Odolnosť voči teplote do +200°C
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Mosadz, vhodná na aplikácie voblasti pitnej vody

Menovitá svetlosť DN

Menovitý priemer20

Prípojný závit

ET G 1/2 palca

Teplotná odolnosť max.

200 °C

Prevádzkový tlak max.

10 bar

Veľkosť kľúča

36 mm

Veľkosť kľúča 2

36 mm

Dĺžka

47 mm

Hĺbka zasunutia

15,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie