Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvný skrutkový spoj so spojovacím dielom

Zásuvný skrutkový spoj so spojovacím dielom
SPOJOVACI CLEN DN16XNIPPLE18

Obj. č. 0886000655

EAN 4049557722924

Cena za zvolené balenie
Zásuvný skrutkový spoj so spojovacím dielom

Obj. č. 0886000655

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Metalicky utesnený skrutkový spoj pre jednoduché pripojenie vlnitej rúry z nehrdzavejúcej ocele k ďalším rúram, systémom a zariadeniam.
  • S ochranou proti zošmyknutiu, vlnitá rúra z nehrdzavejúcej ocele zostáva po zasunutí na svojom mieste

  • Nevyžaduje sa žiadny špeciálny nástroj

  • Odolnosť voči teplote do +200°C
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Mosadz, vhodná na aplikácie voblasti pitnej vody

Menovitá svetlosť DN

Menovitý priemer16

Priemer hrdla

18 mm

Teplotná odolnosť max.

200 °C

Prevádzkový tlak max.

10 bar

Veľkosť kľúča

22 mm

Veľkosť kľúča 2

30 mm

Dĺžka

61 mm

Hĺbka zasunutia

13 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie