Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvný skrutkový spoj so zverným krúžkom

Zásuvný skrutkový spoj s upínacím krúžkom
SPOJOVACI CLEN DN20X18

Obj. č. 0886000508

EAN 4049557722320

Cena za zvolené balenie
Zásuvný skrutkový spoj so zverným krúžkom

Obj. č. 0886000508

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Metalicky utesnený skrutkový spoj pre jednoduché pripojenie vlnitej rúry z nehrdzavejúcej ocele k ďalším rúram, systémom a zariadeniam
  • S ochranou proti zošmyknutiu, vlnitá rúra z nehrdzavejúcej ocele zostáva po zasunutí na svojom mieste

  • Nevyžaduje sa žiadny špeciálny nástroj

  • Odolnosť voči teplote do +200°C
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Mosadz, vhodná na aplikácie voblasti pitnej vody

Menovitá svetlosť DN

Menovitý priemer20

Priemer zverného krúžku

18 mm

Teplotná odolnosť max.

200 °C

Prevádzkový tlak max.

10 bar

Veľkosť kľúča

30 mm

Veľkosť kľúča 2

36 mm

Veľkosť kľúča 3

36 mm

Dĺžka

53 mm

Hĺbka zasunutia

20,5 mm

Hĺbka zasunutia 2

15,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie