Zásuvný skrutkový spoj so zverným krúžkom
Zásuvný skrutkový spoj s upínacím krúžkom
SPOJOVACI CLEN DN20X22
Obj. č.
0886000509
EAN 4048539225507
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Metalicky utesnený skrutkový spoj pre jednoduché pripojenie vlnitej rúry z nehrdzavejúcej ocele k ďalším rúram, systémom a zariadeniam
- S ochranou proti zošmyknutiu, vlnitá rúra z nehrdzavejúcej ocele zostáva po zasunutí na svojom mieste
- Nevyžaduje sa žiadny špeciálny nástroj
- Odolnosť voči teplote do +200°C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Mosadz, vhodná na aplikácie voblasti pitnej vody |
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer20 |
Priemer zverného krúžku | 22 mm |
Teplotná odolnosť max. | 200 °C |
Prevádzkový tlak max. | 10 bar |
Veľkosť kľúča | 32 mm |
Veľkosť kľúča 2 | 36 mm |
Veľkosť kľúča 3 | 36 mm |
Dĺžka | 55 mm |
Hĺbka zasunutia | 22 mm |
Hĺbka zasunutia 2 | 15.5 mm |