Záťažová valcová píla pre stavebné profesie S karbidovými zubami
Valcová píla, karbidová, záťažová
PILA VALCOVA HEAVY DUTY- HM - D27MM
Obj. č. 0632700027
EAN 4062856645732
























Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Až 20-krát dlhšia životnosť v porovnaní s bimetalovými dierovacími pílami
- Jednotlivo navarené karbidové zuby
- Vysoká rezná hĺbka až do 60 mm
- Zvýšené základné telo
- Valcová píla nesmie byť používaná s rázovým uťahovákom.
- Vhodné pre elektrické i akumulačné vŕtačky bez rázu a tiež stojanové vŕtačky.
Hárky údajov(X)
Priemer (Ø) | 27 mm |
Hĺbka rezu | 60 mm |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Materiály určené na spracovanie | Mäkké drevo, Tvrdé drevo, Hliník, Konštrukčná oceľ, Neželezný ťažký kov, Ušľachtilá oceľ, Sklenené vlákno, Pórobetón (Hebel/Ytong), Sadrokartón, Liatina, Drevo s kovom, Odľahčené panely, MDF, Resopal |
Odporúčané otáčky pri nástrojovej oceli (WS) a ušľachtilej oceli (VA) | 200 ot/min |
Odporúčané otáčky pri liatine | 140 ot/min |
Odporúčané otáčky pri hliníku | 1200 ot/min |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!