Záťažový blok so zapustenou skrutkou
Závesné oko otočné 360 st. s nestratit. skrutkou


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečnostný koeficient 4 pri všetkých smeroch zaťaženia
Smer zaťaženia 90°, s minimálnymi nárokmi na priestor
Otočiteľná o 360°
Skrutka na upevnenie
Dlhodobá ochrana proti korózii s GEOMET 321
Trieda kvality QC 10
Upevňovacie skrutky s okom s menovitým priemerom M36 alebo väčším je možné zaskrutkovať aj pomocou univerzálneho šesťhranného kľúča
Testovaná odolnosť voči trhlinám 100 %
- Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES
- Navrhnutý, testovaný a certifikovaný v súlade s normou GS-OA 15-04 - EN 1677
- Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Pripojovací bod nie je vhodný na otáčanie pod záťažou
Na vyžiadanie
- S vymeniteľnou skrutkou
- Špeciálny závit
- Rôzne dĺžky hriadeľa
Obj. č. | Max. nosnosť | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
W.L.L. | 1 reťaz | 2 reťaze | 1 reťaz | 2 reťaze | 2 reťaze | 3/4 reťaze | |||||
5162 114 8 | 0,5 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 114 10 | 0,63 t | 0,63 t | 1,26 t | 0,63 t | 1,26 t | 0,88 t | 0,63 t | 0,63 t | 1,32 t | 0,95 t | 0,63 t |
5162 114 12 | 1 t | 1 t | 2 t | 1 t | 2 t | 1,4 t | 1 t | 1 t | 2,1 t | 1,5 t | 1 t |
5162 114 16 | 1,5 t | 1,5 t | 3 t | 1,5 t | 3 t | 2,1 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 114 20 | 3,5 t | 2,5 t | 5 t | 2,5 t | 5 t | 3,5 t | 2,5 t | 2,5 t | 5,25 t | 3,75 t | 2,5 t |
5162 114 27 | 4 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
5162 114 24 | 4,5 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
5162 114 30 | 6,7 t | 5 t | 10 t | 5 t | 10 t | 7 t | 5 t | 5 t | 10,5 t | 7,5 t | 5 t |
5162 114 36 | 7 t | 7 t | 14 t | 7 t | 14 t | 9,8 t | 7 t | 7 t | 14,7 t | 10,4 t | 7 t |
5162 114 361 | 8 t | 8 t | 16 t | 8 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 8 t | 16,8 t | 12 t | 8 t |
5162 114 42 | 10 t | 10 t | 20 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21 t | 15 t | 10 t |
5162 114 421 | 15 t | 15 t | 30 t | 15 t | 30 t | 21 t | 15 t | 15 t | 31,5 t | 22,5 t | 15 t |
5162 114 48 | 20 t | 20 t | 40 t | 20 t | 40 t | 28 t | 20 t | 20 t | 42 t | 30 t | 20 t |
- Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES
- Navrhnutý, testovaný a certifikovaný v súlade s normou GS-OA 15-04 - EN 1677
- Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Max. nosnosť | 1,5 t |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Šírka (b1) | 66 mm |
Vnútorný priemer (d4) | 38 mm |
Priemer strmeňa (d2) | 13,5 mm |
Výška konzoly (h1) | 85 mm |
Priemer dosadacej plochy (d3) | 30 mm |
Dĺžka telesa (l2) | 50 mm |
Výška telesa (h2) | 36 mm |
Dĺžka závitu (l1) | 24 mm |
Vnútorná výška (h3) | 38 mm |
Vnútorná šírka (b2) | 28 mm |
Priemer podložky (d5) | 32 mm |
Veľkosť kľúča (sw) | 24 mm |
Max.krútiaci moment | 150 Nm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 560,000 g |