Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Záťažový blok so zapustenou skrutkou

Závesné oko otočné 360 st. s nestratit. skrutkou
YAVESNY KRUZOK 360 15T M42

Obj. č. 5162114421

EAN 4046777593327

Cena za zvolené balenie
Záťažový blok so zapustenou skrutkou

Obj. č. 5162114421

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pripojovací bod pre zdvíhanie nákladu

Bezpečnostný koeficient 4 pri všetkých smeroch zaťaženia



Smer zaťaženia 90°, s minimálnymi nárokmi na priestor



Otočiteľná o 360°



Skrutka na upevnenie



Dlhodobá ochrana proti korózii s GEOMET 321



Trieda kvality QC 10



Upevňovacie skrutky s okom s menovitým priemerom M36 alebo väčším je možné zaskrutkovať aj pomocou univerzálneho šesťhranného kľúča



Testovaná odolnosť voči trhlinám 100 %

Doklad o výkone (Pub)
  • Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES

  • Navrhnutý, testovaný a certifikovaný v súlade s normou GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Upozornenie

Pripojovací bod nie je vhodný na otáčanie pod záťažou



Na vyžiadanie


  • S vymeniteľnou skrutkou

  • Špeciálny závit

  • Rôzne dĺžky hriadeľa
Obj. č.Max. nosnosť
W.L.L.1 reťaz2 reťaze1 reťaz2 reťaze2 reťaze3/4 reťaze
5162 114 80,5 t0,3 t0,6 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 114 100,63 t0,63 t1,26 t0,63 t1,26 t0,88 t0,63 t0,63 t1,32 t0,95 t0,63 t
5162 114 121 t1 t2 t1 t2 t1,4 t1 t1 t2,1 t1,5 t1 t
5162 114 161,5 t1,5 t3 t1,5 t3 t2,1 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 114 203,5 t2,5 t5 t2,5 t5 t3,5 t2,5 t2,5 t5,25 t3,75 t2,5 t
5162 114 274 t4 t8 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,4 t6 t4 t
5162 114 244,5 t4 t8 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,4 t6 t4 t
5162 114 306,7 t5 t10 t5 t10 t7 t5 t5 t10,5 t7,5 t5 t
5162 114 367 t7 t14 t7 t14 t9,8 t7 t7 t14,7 t10,4 t7 t
5162 114 3618 t8 t16 t8 t16 t11,2 t8 t8 t16,8 t12 t8 t
5162 114 4210 t10 t20 t10 t20 t14 t10 t10 t21 t15 t10 t
5162 114 42115 t15 t30 t15 t30 t21 t15 t15 t31,5 t22,5 t15 t
5162 114 4820 t20 t40 t20 t40 t28 t20 t20 t42 t30 t20 t
  • Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES

  • Navrhnutý, testovaný a certifikovaný v súlade s normou GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Max. nosnosť

15 t

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M42

Šírka (b1)

136 mm

Vnútorný priemer (d4)

97 mm

Priemer strmeňa (d2)

36 mm

Výška konzoly (h1)

242 mm

Priemer dosadacej plochy (d3)

68 mm

Dĺžka telesa (l2)

131 mm

Výška telesa (h2)

89 mm

Dĺžka závitu (l1)

63 mm

Vnútorná výška (h3)

121 mm

Vnútorná šírka (b2)

97 mm

Priemer podložky (d5)

85 mm

Veľkosť kľúča (sw)

65 mm

Max.krútiaci moment

1500 Nm

Hmotnosť výrobku (na kus)

11750,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie