Zatláčací hrot série 2000 s ochranou proti zalomeniu Pre PU hadice od spoločnosti Würth
Nást. nátrubok, komf. pripoj. s och. proti skrut.
TRYSKA ZAVITOVA-PNEU- R1/4IN -8X12MM
Obj. č. 0699356080
EAN 4056807907505
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Optimálna dodávka stlačeného vzduchu a využitie výstupu spotrebičov na stlačený vzduch, výsledkom čoho je lepšia produktivita a nižšie náklady na energiu.
Vysoký prietok až 2 100 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 barov.
Nízka spotreba energie a vysoká energetická účinnosť
Vzduchotesné pripojenie
Maximálna zaťažiteľnosť a dlhá životnosť.
Vsuvky z kalenej ocele
Vysoká odolnosť proti korózii – ochrana aj v náročných podmienkach
Pochrómované, poniklované alebo pozinkované, odhalené plochy
Euro profily sú kompatibilné s inými armatúrami na stlačený vzduch
Armatúry série 2000 spĺňajú európsku normu a majú menovitú šírku 7,6 mm
Hárky údajov(X)
Prípojka stlačeného vzduchu (A) | R1/4“ vonk. záv. |
Priemer prípojky hadice | 8 mm |
Vhodnosť pre vnútorný priemer hadice | 8 mm |
Vhodnosť pre vonkajší priemer hadice | 12 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 19 mm |
Dĺžka (L) | 120 mm |
Prietok | 2100 l/min |
Materiál | Oceľ |