Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zatláčací nit bez krytky

Zatláčací nit, typ 1
NIT-SUZUKI-CIERNA

Obj. č. 0501136001

EAN 4047376901476

Cena za zvolené balenie
Zatláčací nit bez krytky

Obj. č. 0501136001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre náročné plechové spojovacie prvky s jednoduchou montážou
  • Veľmi jednoduchá inštalácia a demontáž

  • Montáž: Zatlačte na kolík

  • Demontáž: Zatlačte kolík hlbšie

  • Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na súčasti
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre plechové spojovacie prvky.

Priemer otvoru min./max.

7,00-7,00 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

3,00-3,50 mm

Priemer hlavy (A)

5,30 mm

Výška hlavy (B)

1,50 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

10,15 mm

Farba

Čierna

Materiál

Polyoxymetylény

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Suzuki

Originálne číslo náhradného dielu

09409073085PK

miesto inštalácie

Motorový priestor

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie