Zatláčací nit bez krytky
Zatláčací nit, typ 1
NIT-SUZUKI-SIVA
Obj. č. 0501136002
EAN 4046778500669
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre náročné plechové spojovacie prvky s jednoduchou montážou
- Veľmi jednoduchá inštalácia a demontáž
- Montáž: Zatlačte na kolík
- Demontáž: Zatlačte kolík hlbšie
- Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na súčasti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre plechové spojovacie prvky.
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 6,90-7,10 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 3,00-3,50 mm |
Priemer hlavy (A) | 5,30 mm |
Výška hlavy (B) | 1,50 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 20,50 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Suzuki |
Originálne číslo náhradného dielu | 0940907308T01 |
miesto inštalácie | Interiér |