Zatláčací nit, typ 2
Zatláčací nit, typ 2
NIT-MAZDA-CIERNA
Obj. č. 0501131004
EAN 4047376901285
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Jednoduchá montáž a demontáž
Možné aj ručné nasadenie
Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pripevnenie plechov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 6,0-6,0 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,70-1,0 mm |
Priemer hlavy (A) | 9,95 mm |
Výška hlavy (B) | 1,45 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 15,50 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Mazda |
Originálne číslo náhradného dielu | B46768AC3 |
miesto inštalácie | Interiér |