Zatláčací nit, typ 2
Zatláčací nit, typ 2
NIT ROZPERNY DATSUN/NISSAN CIER
Obj. č. 0501132003
EAN 4047376901322
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Jednoduchá montáž a demontáž
Možné aj ručné nasadenie
Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pripevnenie plechov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 8,00-8,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,50-3,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 7,90 mm |
Výška hlavy (B) | 2,60 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 2,60 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Mitsubishi, Nissan |
Originálne číslo náhradného dielu | MR328954, 0155309321 |
miesto inštalácie | Interiér, Predný nárazník, Motorový priestor |