Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zatláčací nit, typ 2

Zatláčací nit, typ 2
NIT ROZPERNY DATSUN/NISSAN CIER

Obj. č. 0501132004

EAN 4047376901339

Cena za zvolené balenie
Zatláčací nit, typ 2

Obj. č. 0501132004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For demanding sheet metal fasteners with easy installation

Jednoduchá montáž a demontáž


Možné aj ručné nasadenie



Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pripevnenie plechov

Priemer otvoru min./max.

8,00-8,00 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

3,70-5,20 mm

Priemer hlavy (A)

7,80 mm

Výška hlavy (B)

2,50 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

2,60 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 6 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Citroen, Peugeot, Nissan, Toyota, Lexus, Tesla

Originálne číslo náhradného dielu

6822N3, 100652100A, 9046708185, 0155309611

miesto inštalácie

Predný nárazník, Zadný nárazník, Univerzálne, Interiér, Karoséria

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie